Beli mesin bor sumur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.699.900

    FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  2. KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp38.900

    KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -European slimline type-15° open ended angle-15° ring end offset from shaft-Chrome vanadium alloy steel-Chrome plated-Metric size - DIN3113, ISO7738-Inch size -ANSI/ASME B107.6
  3. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  4. TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
  5. RHINO Electrode Holder German Type without Cable (Stang Las)
    Mulai

    Rp86.900

  6. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  7. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Soket Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  8. GENIUS Impact Bit Socket Metric 3/4inch 6 PT (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp229.900

    GENIUS Impact Bit Socket Metric 3/4inch 6 PT (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Square Drive (inch): 3/4
  9. KING TONY Impact Socket Set (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp779.900

    KING TONY Impact Socket Set (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    -14 PC. 1/2inch DR. impact socket set-6 points, standard length-3/8inch-1-1/4inch
  10. KING TONY Tool Box
    Mulai

    Rp1.699.900

    KING TONY Tool Box
    Deskripsi:
    -3 section fold up type-Tubular handle, curved hinge-Shaped pressing on flat surface to reinforced steel strength-Adjustable handle
    atribut:
    • Specification: 5 Compartments
  11. KO-KEN Impact Surface Socket
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  12. Dalton Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Dalton Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)
    atribut:
    • Fork Width (mm): 685
    • Fork Length (mm): 1220
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Drive Wheel: Single/ Tandem Nylon Polyurethane
    • Load Roller: Nylon Polyurethane Rubber
    • Capacity (kg): 2000
    • Maximum Fork Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet with Scale
Daftar Harga mesin bor sumur Terbaru November 2026
KING TONY Impact Socket Deep (Mata Sock Impact)Rp89.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp889.900
FIRMAN Power Drill Single Push (Mesin Bor Tanah)Rp3.699.900
KING TONY Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900
BOSCH Diamond Core Bit (Mata Bor Coring)Rp1.099.900
KING TONY Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp38.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp93.900
TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp42.900
KING TONY Socket Set (Set Kunci Sok)Rp429.900
RHINO Electrode Holder German Type without Cable (Stang Las)Rp86.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait